ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの スクロールチャック
ギガ・セレクションの 爪
HF 日鋼用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
寸法C(mm)
60
寸法B(mm)
23
注文コード
89777082
品番
HF5-60
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法C・寸法B・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
日本製鋼所用の生爪です。
材質
S45C
寸法H(mm)
M8
寸法A(mm)
62
寸法F(mm)
33
寸法D(mm)
11
爪形状
山取有
寸法E(mm)
3.5
寸法B(mm)
23
寸法C(mm)
60
寸法I(mm)
21
寸法G(mm)
17
寸法K(mm)
3
取付穴径(Φmm)
13.5
寸法j(mm)
3.5