画像準備中

HF 日鋼用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 寸法C(mm)36 寸法B(mm)27.5 注文コード89777091 品番HF6-36
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は寸法C・寸法B・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る

日本製鋼所用の生爪です。

材質S45C 寸法H(mm)M8 寸法A(mm)73 寸法F(mm)38 寸法D(mm)11 爪形状山取有 寸法E(mm)3.5 寸法B(mm)27.5 寸法C(mm)36 寸法I(mm)27.5 寸法G(mm)25 寸法K(mm)7 取付穴径(Φmm)13.5 寸法j(mm)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする