ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの スクロールチャック
ギガ・セレクションの 爪
HF 日鋼用
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
寸法C(mm)
85
寸法B(mm)
57
注文コード
89777256
品番
HF18-85
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法C・寸法B・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
日本製鋼所用の生爪です。
材質
S45C
寸法H(mm)
M20
寸法A(mm)
180
寸法F(mm)
100
寸法D(mm)
26
爪形状
山取有
寸法E(mm)
5
寸法B(mm)
57
寸法C(mm)
85
寸法I(mm)
60
寸法G(mm)
50
寸法K(mm)
20
取付穴径(Φmm)
32
寸法j(mm)
5.5