ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの スクロールチャック
ギガ・セレクションの チャック関連部材
Tナット(ジョーナット) 日鋼用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組(3個)
注文コード
89777274
品番
T-N8
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
材質
SCM435
寸法T2(mm)
19
寸法T3(mm)
15.5
取付穴径(Φmm)
50
寸法T4(mm)
14
寸法T5(mm)
10
寸法T6(mm)
30
寸法T7(mm)
9
寸法T8(mm)
6.5
寸法T9(mm)
9