ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの スクロールチャック
ギガ・セレクションの チャック関連部材
Tナット(ジョーナット) 日鋼用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1組(3個)
注文コード
89777283
品番
T-N10
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
SCM435
寸法T2(mm)
26
寸法T3(mm)
21
取付穴径(Φmm)
51
寸法T4(mm)
20
寸法T5(mm)
11
寸法T6(mm)
30
寸法T7(mm)
12.5
寸法T8(mm)
8.5
寸法T9(mm)
14