ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの スクロールチャック
ギガ・セレクションの 爪
MSE ソール用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
89777353
品番
MSE9-48
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
材質
S45C
取付穴径(Φmm)
19
寸法A(mm)
107
寸法B(mm)
36
寸法C(mm)
48
寸法D(mm)
12.7
寸法E(mm)
3
寸法F(mm)
4
寸法G(mm)
54
寸法H(mm)
M12
寸法I(mm)
56.5
寸法j(mm)
19
寸法K(mm)
15
爪形状
山取有