※代表画像
ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの スクロールチャック
ギガ・セレクションの 爪
HS ソール用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
89777414
品番
HS8-43
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
材質
S45C
取付穴径(Φmm)
19
寸法A(mm)
98
寸法B(mm)
31.5
寸法C(mm)
43
寸法D(mm)
8
寸法E(mm)
3
寸法F(mm)
4
寸法G(mm)
46
寸法H(mm)
M12
寸法I(mm)
49
寸法j(mm)
12
寸法K(mm)
20
爪形状
山取有