ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの スクロールチャック
ギガ・セレクションの 爪
HS ソール用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
89777441
品番
HS12-62
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質
S45C
取付穴径(Φmm)
23
寸法A(mm)
145
寸法B(mm)
42
寸法C(mm)
62
寸法D(mm)
12.7
寸法E(mm)
3
寸法F(mm)
4
寸法G(mm)
68
寸法H(mm)
M14
寸法I(mm)
72.5
寸法j(mm)
18
寸法K(mm)
20
爪形状
山取有