ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの スクロールチャック
ギガ・セレクションの 爪
HS ソール用
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
89777457
品番
HS16-83
参考基準価格(税別)
¥41,100
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
材質
S45C
取付穴径(Φmm)
32
寸法A(mm)
150
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
83
寸法D(mm)
12.7
寸法E(mm)
3
寸法F(mm)
4.5
寸法G(mm)
76.2
寸法H(mm)
M20
寸法I(mm)
75
寸法j(mm)
18
寸法K(mm)
30
爪形状
山取有