ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの スクロールチャック
ギガ・セレクションの 爪
STJ 小林用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
89777475
品番
STJ110-47
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
材質
S45C
取付穴径(Φmm)
11
寸法A(mm)
53
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
47.5
寸法D(mm)
7.94
寸法E(mm)
2.5
寸法F(mm)
3.4
寸法G(mm)
24
寸法H(mm)
M6
寸法I(mm)
27.76
寸法j(mm)
9.53
爪形状
山取無