ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの スクロールチャック
ギガ・セレクションの 爪
STJ 小林用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
89777493
品番
STJ130-48
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
材質
S45C
取付穴径(Φmm)
14
寸法A(mm)
62
寸法B(mm)
23
寸法C(mm)
48
寸法D(mm)
7.94
寸法E(mm)
3
寸法F(mm)
3.9
寸法G(mm)
32
寸法H(mm)
M8
寸法I(mm)
33.34
寸法j(mm)
12.68
爪形状
山取無