ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの スクロールチャック
ギガ・セレクションの 爪
STJ 小林用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
89777554
品番
STJ460-77
参考基準価格(税別)
¥37,500
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
材質
S45C
取付穴径(Φmm)
32
寸法A(mm)
140
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
77.5
寸法D(mm)
12.7
寸法E(mm)
6
寸法F(mm)
3.5
寸法G(mm)
76.2
寸法H(mm)
M20
寸法I(mm)
76.51
寸法j(mm)
19.03
爪形状
山取無