ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの スクロールチャック
ギガ・セレクションの チャック関連部材
生爪成形治具 JB-TYPE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89777581
品番
JB04
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
3ツ爪チャック用生爪成形治具で、加工物をチャッキングした時と同じ状態で生爪成形が出来るため、芯振れ精度が向上し、把握力も増大します。
各チャックメーカーの油圧・エアチャックに使用可能です。
材質
SCM440
適合チャック
4mm
内径A(Φmm)
34
外径B(Φmm)
114
厚さC(mm)
12
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
28
寸法F(mm)
9
寸法G(mm)
13
能力(kN)
(負荷)12
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
800
質量(kg)
0.9
注意
※生爪のボルト穴径が生爪成形治具の止めピン径より大きいことを必ずご確認ください。