画像準備中

生爪成形治具 JB-TYPE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89777597 品番JB05
参考基準価格(税別)¥26,500 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

3ツ爪チャック用生爪成形治具で、加工物をチャッキングした時と同じ状態で生爪成形が出来るため、芯振れ精度が向上し、把握力も増大します。
各チャックメーカーの油圧・エアチャックに使用可能です。

材質SCM440 適合チャック5mm 内径A(Φmm)60 外径B(Φmm)140 厚さC(mm)12 寸法D(mm)12 寸法E(mm)28 寸法F(mm)9 寸法G(mm)13 能力(kN)(負荷)12 最大回転数(min-1[r.p.m])800 質量(kg)1.2
注意
※生爪のボルト穴径が生爪成形治具の止めピン径より大きいことを必ずご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする