※代表画像

生爪成形治具 TL-TYPE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 内径A(Φmm)100 注文コード89777764 品番TL100
参考基準価格(税別)¥61,600 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は内径Aなど6種類から選べます 他の種類を見る

1台で複数のチャックサイズの生爪の成形が可能で、経済的です。
加工物をチャッキングした時と同じ状態で生爪成形が出来るため、芯振れ精度が向上し、把握力も増大します。
成形治具の爪を正方向または逆方向に入れ替えると調整範囲が拡がります。
各チャックメーカーの油圧・エアチェック・スクロールチャックに使用可能です。

寸法H(mm)(外締)30、(内張)62 寸法I(mm)(外締)68、(内張)100 振り(mm)(爪の外締)最大112 質量(kg)2.7 材質SCM440 適合チャック5〜8 内径A(Φmm)100 外径B(Φmm)170 厚さC(mm)26 寸法D(mm)13 寸法E(mm)7 ストローク(mm)7.4(爪/1回転) 能力(kN)(負荷)15 最大回転数(min-1[r.p.m])800
注意
※生爪のボルト穴径が生爪成形治具の止めピン径より大きいことを必ずご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする