VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)の バイス
VERTEX(バーテックス)の バイス部材
ワークストッパ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89778446
品番
VWSJ4
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質
S45C
硬度
HRC50±2
寸法A(mm)
145
寸法B(mm)
110
寸法C(mm)
49
寸法D(mm)
38
適合バイス幅(mm)
(口金)100〜110
質量(kg)
1.6