※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テクノマーク
テクノマークの 印章用品
テクノマークの 印鑑用交換部品
特注活字
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89778474
品番
K500-42
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
フラットスタンプ/ロールマーカーで使用する差替え式ゴム活字です。
印面の裏側が凸面仕様になっていて、印字内容を自由に設定できます。
2018年トラスコ掲載ページ
4 1919
材質
ゴム
質量(g)
0.7
トラスコ品番
819-2219
文字
製造年月日
文字サイズ(mm)
4
繰り返し・詰め替え
対応