VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)の スクロールチャック
VERTEX(バーテックス)の スクロールチャック本体
薄型フライスチャック3爪タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89778656
品番
VNBK8
参考基準価格(税別)
¥220,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
把握範囲(mm)
(外径)11〜200
(内径)62〜190
寸法A1(mm)
270
寸法A2(mm)
210
寸法B1(mm)
65
寸法B2(mm)
20
寸法C(mm)
155
寸法E(mm)
60
寸法M(mm)
13
質量(kg)
20.2