VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)の スクロールチャック
VERTEX(バーテックス)の スクロールチャック本体
薄型フライスチャック3爪タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89778665
品番
VNBK10
参考基準価格(税別)
¥276,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
把握範囲(mm)
(外径)12〜250
(内径)72〜240
寸法A1(mm)
315
寸法A2(mm)
255
寸法B1(mm)
73
寸法B2(mm)
20
寸法C(mm)
190
寸法E(mm)
80
寸法M(mm)
16
質量(kg)
29.5