画像準備中

薄型フライスチャック3爪タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89778674 品番 VNBK12
参考基準価格(税別)¥376,000 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800
把握範囲(mm)
(外径)15〜300
(内径)86〜290
寸法A1(mm)370 寸法A2(mm)305 寸法B1(mm)80 寸法B2(mm)22 寸法C(mm)250 寸法E(mm)105 寸法M(mm)18 質量(kg)46.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクロールチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/048/
2022-09-30

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする