VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)の スクロールチャック
VERTEX(バーテックス)の スクロールチャック本体
薄形フライスチャック4爪タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89778692
品番
VMJ8
参考基準価格(税別)
¥278,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
把握範囲(mm)
(外径)5〜162
(内径)62〜162
寸法A(mm)
200
寸法B(mm)
250
寸法C(mm)
174
寸法D(mm)
18
寸法E(mm)
25
寸法G(mm)
28
寸法H(mm)
160
寸法I(mm)
55
寸法J(mm)
20
寸法K(mm)
65
寸法L(mm)
108
寸法M(mm)
43
寸法N(mm)
4M12
質量(kg)
21.5