VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)の バイス
VERTEX(バーテックス)の バイス本体
ワイヤカットバイス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89780704
品番
VSTV150W
参考基準価格(税別)
¥342,000
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
材質
SUS420
硬度
HRC54±2
平行度(mm)
0.004/100以内
直角度(mm)
0.004/100以内
寸法A(mm)
320
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
145
寸法G(mm)
165
寸法D(mm)
60
質量(kg)
6.8