VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)の バイス
VERTEX(バーテックス)の バイス本体
ワイヤカットバイス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89780713
品番
VSTV320W
参考基準価格(税別)
¥705,000
販売価格(税込)
¥692,780
販売価格(税別)
¥
629,800
バスケットに入れる
材質
STAVAX
硬度
HRC54±2
平行度(mm)
0.003/100以内
直角度(mm)
0.005/100以内
寸法A(mm)
350
寸法B(mm)
24
寸法C(mm)
170
寸法G(mm)
160
寸法D(mm)
60
質量(kg)
8