VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)の バイス
VERTEX(バーテックス)の バイス本体
精密バイス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89780731
品番
VMV15
参考基準価格(税別)
¥20,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
SK2
硬度
HRC54±2
平行度(mm)
0.005/100以内
直角度(mm)
0.005/100以内
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
36
寸法C(mm)
40
寸法G(mm)
40
寸法D(mm)
20
質量(kg)
0.9