VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)の バイス
VERTEX(バーテックス)の バイス本体
精密バイス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
SK2
注文コード
89780747
品番
VMV20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥19,000
この商品は
材質
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SK2
硬度
HRC54±2
平行度(mm)
0.005/100以内
直角度(mm)
0.005/100以内
寸法A(mm)
150
寸法B(mm)
47
寸法C(mm)
57
寸法G(mm)
70
寸法D(mm)
29
質量(kg)
2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89780747
VMV20
20362256
VMV20
精密バイス(浮き上がり防止構造タイプ)
VERTEX(バーテックス)
1個
¥
18,980
税込
¥
20,878
注文コードが変更になりました