VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)の バイス
VERTEX(バーテックス)の バイス本体
精密バイス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
SK2
注文コード
89780765
品番
VMV30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥29,000
この商品は
材質
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SK2
硬度
HRC54±2
平行度(mm)
0.005/100以内
直角度(mm)
0.005/100以内
寸法A(mm)
190
寸法B(mm)
72
寸法C(mm)
66
寸法G(mm)
98
寸法D(mm)
34
質量(kg)
4.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89780765
VMV30
20362274
VMV30
精密バイス(浮き上がり防止構造タイプ)
VERTEX(バーテックス)
1個
¥
28,980
税込
¥
31,878
注文コードが変更になりました