VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)の バイス
VERTEX(バーテックス)の バイス本体
精密バイス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89780774
品番
VMV35
参考基準価格(税別)
¥59,500
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
材質
SK2
硬度
HRC54±2
平行度(mm)
0.005/100以内
直角度(mm)
0.005/100以内
寸法A(mm)
230
寸法B(mm)
88
寸法C(mm)
85
寸法G(mm)
125
寸法D(mm)
45
質量(kg)
7