画像準備中

精密バイス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89780862 品番 VDV30
参考基準価格(税別)¥51,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
材質SK2 硬度HRC54±2 平行度(mm)0.005/100以内 直角度(mm)0.005/100以内 寸法A(mm)180 寸法B(mm)72 寸法C(mm)69 寸法G(mm)71 寸法D(mm)29 質量(kg)4.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする