VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)の バイス
VERTEX(バーテックス)の バイス本体
精密バイス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89780887
品番
VDV40
参考基準価格(税別)
¥82,500
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
材質
SK2
硬度
HRC54±2
平行度(mm)
0.005/100以内
直角度(mm)
0.005/100以内
寸法A(mm)
250
寸法B(mm)
98
寸法C(mm)
73
寸法G(mm)
121
寸法D(mm)
38
質量(kg)
9.1