VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)の スクロールチャック
VERTEX(バーテックス)の スクロールチャック本体
ユニバーサルアングルチャック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89781011
品番
VUA100J
参考基準価格(税別)
¥275,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
仕様
スクロールチャック/硬爪タイプ、副尺最小目盛/3分、旋回角精度/3分以内、傾斜角精度/5分以内
材質
(本体)SK2、(チャック)ミーハナイト鋳鉄
質量(kg)
14
寸法A(mm)
180
寸法F(mm)
16
寸法D(mm)
112
寸法E(mm)
77
寸法B(mm)
110
寸法C(mm)
181
把握範囲(mm)
外径/Φ3〜Φ90、内径/Φ32〜Φ84