VERTEX(バーテックス)
脱磁器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1台
電源容量(VA)
210
注文コード
89781334
品番
VDM8
参考基準価格(税別)
¥45,300
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
電源容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
電源(V)
AC110
電源コード(m)
1.7
寸法A(mm)
160
寸法B(mm)
110
寸法C(mm)
100
幅(mm)
(有効脱磁)80
電源容量(VA)
210
使用率(%)
50
質量(kg)
4.2