VERTEX(バーテックス)
永磁チャック (細目)
商品レビューを投稿する
94日以内出荷
94日以内出荷とは
呼び寸法
150×450
100×175
150×150
150×300
150×350
150×450
200×400
200×450
300×600
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89782025
品番
VRTW1545A
参考基準価格(税別)
¥300,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
呼び寸法
150×450
寸法A(mm)
150
寸法B(mm)
450
寸法C(mm)
406
寸法E(mm)
470
質量(kg)
27.4