VERTEX(バーテックス)
永磁チャック (細目)
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
92日以内出荷とは
呼び寸法
200×450
100×175
150×150
150×300
150×350
150×450
200×400
200×450
300×600
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89782043
品番
VRTW2045A
参考基準価格(税別)
¥456,500
販売価格(税込)
¥494,780
販売価格(税別)
¥
449,800
バスケットに入れる
呼び寸法
200×450
寸法A(mm)
200
寸法B(mm)
450
寸法C(mm)
406
寸法E(mm)
470
質量(kg)
36.4