VERTEX(バーテックス)
永磁チャック (細目)
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
92日以内出荷とは
呼び寸法
300×600
100×175
150×150
150×300
150×350
150×450
200×400
200×450
300×600
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89782052
品番
VRTW1224A
参考基準価格(税別)
¥964,000
販売価格(税込)
¥945,780
販売価格(税別)
¥
859,800
バスケットに入れる
呼び寸法
300×600
寸法A(mm)
306
寸法B(mm)
600
寸法C(mm)
556
寸法E(mm)
620
質量(kg)
73