VERTEX(バーテックス)
丸形永磁チャック
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
92日以内出荷とは
呼び寸法
200
150
200
250
300
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89782077
品番
VGD08
参考基準価格(税別)
¥196,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
呼び寸法
200
仕様
磁極間隔9(2+7)mm
質量(kg)
12.8
寸法L1(mm)
137
寸法B(mm)
200
寸法t1(mm)
21
寸法t2(mm)
18
寸法L0(mm)
200