VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)の ツーリング
VERTEX(バーテックス)の 芯だし・位置測定
タッチポイントセンサ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89783312
品番
VPS201
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法L1
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SNCM8
質量(g)
30
精度(mm)
0.005
寸法d2(Φmm)
6
回転速度(min
-1
[r.p.m])
450〜600
シャンク径D(Φmm)
10