VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)の ツーリング
VERTEX(バーテックス)の 芯だし・位置測定
タッチポイントセンサ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法L1(mm)
84
注文コード
89783373
品番
VPS32B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,500
この商品は
寸法L1
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.7
寸法L(mm)
158
寸法L1(mm)
84
精度(mm)
0.005
寸法L2(mm)
34
寸法d1(mm)
18
寸法d2(Φmm)
10
バッテリー
単5乾電池(12V)×1個(付属)
シャンク径D(Φmm)
32