億川鉄工所
億川鉄工所の スクロールチャック
億川鉄工所の 爪
3爪スクロールチャック 硬爪タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89785631
品番
SC-3H
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
呼び寸法(inch)
3
外径(Φmm)
86
寸法B(mm)
46
寸法C(mm)
60
寸法D(mm)
73
把握範囲(mm)
外径/2〜70、内径/24〜64
質量(kg)
1.7
寸法E(mm)
16
寸法F(mm)
4.1
寸法G(mm)
背面/3M6、前面/M6×50
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
3500