億川鉄工所
億川鉄工所の スクロールチャック
億川鉄工所の 爪
3爪スクロールチャック 硬爪タイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89785656
品番
SC-5H
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
呼び寸法(inch)
5
外径(Φmm)
132
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
100
寸法D(mm)
115
把握範囲(mm)
外径/3〜110、内径/33〜100
質量(kg)
5.2
寸法E(mm)
32
寸法F(mm)
4.8
寸法G(mm)
背面/3M8、前面/M8×70
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
2500