億川鉄工所
億川鉄工所の スクロールチャック
億川鉄工所の 爪
3爪スクロールチャック 硬爪タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89785674
品番
SC-7H
参考基準価格(税別)
¥89,000
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
呼び寸法(inch)
7
外径(Φmm)
192
寸法B(mm)
76.5
寸法C(mm)
155
寸法D(mm)
172
把握範囲(mm)
外径/4〜180、内径/56〜170
質量(kg)
14.2
寸法E(mm)
58
寸法F(mm)
5.5
寸法G(mm)
背面/3M10、前面/M10×80
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
3500