億川鉄工所
億川鉄工所の スクロールチャック
億川鉄工所の 爪
3爪スクロールチャック 硬爪タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89785701
品番
SC-10H
参考基準価格(税別)
¥150,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
呼び寸法(inch)
10
外径(Φmm)
273
寸法B(mm)
89
寸法C(mm)
230
寸法D(mm)
250
把握範囲(mm)
外径/6〜260、内径/70〜250
質量(kg)
31.8
寸法E(mm)
87
寸法F(mm)
8
寸法G(mm)
背面/3M12、前面/M12×90
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
2500