億川鉄工所
億川鉄工所の スクロールチャック
億川鉄工所の 爪
3爪スクロールチャック 生爪・硬爪兼用タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89785726
品番
SK-6H
参考基準価格(税別)
¥95,000
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
呼び寸法(inch)
6
外径(Φmm)
167
寸法B(mm)
67
寸法C(mm)
130
寸法D(mm)
147
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
4000
把握範囲(mm)
外径/43〜160、内径/55〜150
質量(kg)
9
寸法E(mm)
45
寸法F(mm)
5.5
寸法G(mm)
背面/3M10、前面/M10×70