画像準備中

3爪スクロールチャック 生爪・硬爪兼用タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89785735 品番 SK-7H
参考基準価格(税別)¥112,000 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
呼び寸法(inch)7 外径(Φmm)192 寸法B(mm)76.5 寸法C(mm)155 寸法D(mm)172 最高回転数(min-1[r.p.m])3500 把握範囲(mm)外径/8〜180、内径/62〜170 質量(kg)13.8 寸法E(mm)58 寸法F(mm)5.5 寸法G(mm)背面/3M10、前面/M10×80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする