画像準備中

3爪スクロールチャック 生爪・硬爪兼用タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89785771 品番 SK-12H
参考基準価格(税別)¥275,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
呼び寸法(inch)12 外径(Φmm)310 寸法B(mm)96 寸法C(mm)260 寸法D(mm)285 最高回転数(min-1[r.p.m])2200 把握範囲(mm)外径/15〜300、内径/90〜290 質量(kg)43.5 寸法E(mm)105 寸法F(mm)7 寸法G(mm)背面/3M12、前面/M12×110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする