※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

H0-2 人肌のゲルシート エクシール 89786067 H0-2 人肌のゲルシート エクシール 89786067 H0-2 人肌のゲルシート エクシール 89786067 H0-2 人肌のゲルシート エクシール 89786067

人肌のゲルシート

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード89786067 品番H0-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

両面に粘着性のある超軟質素材単体のシートです。
柔らかく追従性に優れています。
素材自体に自己粘着性があります。
自己粘着なので糊の移行がありません。

厚さ(mm)2.0 寸法(mm)500×500 乳白色 材質ウレタン 硬度アスカーC0 用途マスキング、仮固定、パッキン、緩衝材。 アズワン品番3-1979-02
注意
※片面非粘着タイプは、別のページにあります。
商品豆知識

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89786067 H0-2 51287479 HS01-32002 人肌のゲルシート エクシール 人肌のゲルシート エクシール 1枚 8,998 税込9,898 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:403

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69301137
2019-01-15
用途:
実験
医療・福祉・介護関連業

クッション性や曲面へのなじみは良いが、粘着性が非常に高く、好みの形状にカットするのが容易ではない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
830:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ウレタンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする