火はさみ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89786173 品番 TFT-450
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

トップR部の凹凸が、強いばね力を生み、長期間使用しても、適度な反発力が維持されます。

幅(mm)24 厚さ(mm)0.9 トラスコ品番431-1060 材質スチール 全長(mm)450 質量(g)159

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89786173
2024-03-18
用途:
ゴミばさみ◎ 火ばさみ△ 炭ばさみ△
農・林・水産業

スチール製でゴミばさみ向けの商品と思います。火ばさみ・炭ばさみとしてだったら軍手があったほうがいい。数日使ってみての感想は、U字に折り曲った部分に隙間があるので、フックで引っ掛けて置いておけるので手に取りやすくていい。(ハサミ先端部分の形状が平らでなく、くの字に少し曲がってた)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「清掃具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする