※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

歯研平歯車

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89787872 品番 SSG2-30
参考基準価格(税別)¥5,670 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

歯面焼入れした製品ですが、追加工が可能です。

材質S45C 用途動力伝達用歯車。 トラスコ品番856-5712 形状S1 歯数30 質量(kg)0.62 バックラッシ(mm)0.12〜0.22 2018年トラスコ掲載ページ2 0097

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする