※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THK
THKの 直動部品
THKの リニアブッシュ/スライドブッシュ
リニアブッシュ インローフランジ形(小判形) シール付
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89790337
品番
LMIH13UU
参考基準価格(税別)
¥1,930
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
寸法B(mm)
33
寸法C(mm)
-
外径D(Φmm)
23
寸法D1(Φmm)
43
寸法D2(Φmm)
23
寸法H(mm)
6
寸法I(mm)
6
寸法K(mm)
29
寸法L(mm)
32
寸法d1×d2×h(mm)
4.5×7.5×4.4
内接円径dr(Φmm)
13
形状
小判フランジ形
質量(g)
70
直角度(μm)
12
基本定格荷重C(N)
510
基本定格荷重Co(N)
775
最大偏心(μm)
12
ラジアルすきま許容値(μm)
-7
ボール条列
4