※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THK
THKの 直動部品
THKの リニアブッシュ/スライドブッシュ
リニアブッシュ インローフランジ形(小判形) シール付
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
内接円径dr(Φmm)
20
注文コード
89790355
品番
LMIH20UU
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥2,630
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
この商品は
内接円径dr
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
36
寸法C(mm)
24
外径D(Φmm)
32
寸法D1(Φmm)
54
寸法D2(Φmm)
32
寸法H(mm)
8
寸法I(mm)
8
寸法K(mm)
38
寸法L(mm)
42
寸法d1×d2×h(mm)
5.5×9×5.4
内接円径dr(Φmm)
20
形状
小判フランジ形
質量(g)
140
直角度(μm)
15
基本定格荷重C(N)
863
基本定格荷重Co(N)
1370
最大偏心(μm)
15
ラジアルすきま許容値(μm)
-9
ボール条列
5