※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THK
リニアブッシュ インローフランジ形(丸形)ロングタイプ シール付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内接円径dr(Φmm)
25
6
8
10
12
13
16
20
25
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89790443
品番
LMIF25LUU
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
40
寸法D1(Φmm)
62
寸法D2(Φmm)
40
寸法H(mm)
8
寸法I(mm)
8
寸法L(mm)
112
寸法PCD(mm)
51
寸法d1×d2×h(mm)
5.5×9×5.4
内接円径dr(Φmm)
25
形状
丸フランジ形
質量(g)
498
直角度(μm)
15
基本定格荷重C(N)
1560
基本定格荷重Co(N)
3140
最大偏心(μm)
15
ラジアルすきま許容値(μm)
-9
ボール条列
6